Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenlicht-Glühlampen 4,8V/0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020802
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12041450000
EAN/GTIN:
     4250217423277
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Ex-Leuchte
Spare parts for hand lampsincandescent lamp 4.8 V/0.3 A (pilot lamp) for SEB 8/9 Nennstrom: 300 mA, Farbe: weiß, Sockel: BA9s, Lichtstrom: 12 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 35 mm, Durchmesser: 10 mm, Lampenform: Birnenform, Krypton: false, Geeignet für Taschenleuchten: true, Geeignet für Anzeigezwecke: false, Halogen: false, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 50 h, Lampenspannung: 4,8 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12041450000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,921*
€ 7,871*
10
Frei Haus
ab € 6,098*
€ 8,068*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 8,09*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 5,70*
€ 8,28*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.