Ex-Terminal box GHG 791 01 with eXLink, polyamide1 x Inlet GHG 571 9108 R000x, 24 V DC 08h, Terminals: 4 x 2.5 mm² 1 x PE/PA Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 100 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 5, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 81,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: sonstige, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 1, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG7910101R5222 |
|