Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 1xE24 max. 60W Bahia Classic-Design gold S6098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4038650
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     829013
EAN/GTIN:
     4250047745518
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Tischleuchte, gold. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Tischmontage, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: sonstige. Montageart: Standfuß, Schutzklasse: I, Breite: 280 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Gold, mit Dimmer: false, Geeignet für Lampenleistung: 60 W, mit Steckdose: false, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, mit Schalter: true, Biegbar: false, Länge: 280 mm, Höhe/Tiefe: 550 mm, Leuchtmittel: Glühlampe, Art der Leuchte: Wohnraumleuchte, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Wandmontage: false, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
829013
Ident Code:
00829013
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 310,11*
€ 370,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,40*
€ 374,42*
Frei Haus
ab € 325,03*
€ 387,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,60*
€ 396,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 356,77*
€ 423,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,90*
€ 477,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.