Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenhalter für G5 + T-R-5 Lampen Einsteckfuss 5 5mm PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4080073
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     500757
EAN/GTIN:
     4019768067510
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
Lampenhalter für Lampen Ø 16 mm Material: PC, weiß, UV-stabilisiert, Einsteckfuß für Ausschnitt Ø 5,5 mm Gewicht: 1 g Typ: 84001 Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abstandhalter, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
500757
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,65*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,23*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,98*
€ 3,26*
1
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.