| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080213 Herst.-Nr.: 990235 EAN/GTIN: 4019768066438 |
| |
|
| | |
| Grundfläche: Ø 118 mm Baldachin Material: PPHöhe: 57 mmAuslass: Ø 8,8 mm Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 990235 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,88* | € 1,56* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|