| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080758 Herst.-Nr.: 992189 EAN/GTIN: 4019768068944 |
| |
|
| | |
| Funkentstörkondensatoren Klasse X2, 275 VLeitungslänge: 35 mmAnschlussenden: 8mm abisoliertKapazität: 0,047 µF Abmessungen: 11x5x18 mm Gewicht: 1 g Breite: 5 mm, Ausführung: sonstige, Tiefe: 11 mm, Kapazität: 0,047 µF, Länge: 18 mm, mit Steckklemme: false, Nennspannung: 275 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 992189 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,57* | € 0,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,57* | € 0,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|