Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenhülse E14 Kunststoff elfenbein 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4087229
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990041
EAN/GTIN:
     4019768035809
Suchbegriffe:
BA-Kolben
AGL
Kerzenlampe
Kronleuchter-Lampe
Kerzenhülsen für E14-Kerzenfassungen Ohne Tropfen Material: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 65 mm Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990041
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,82*
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.