Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenhülse E14 Kunststoff elfenbein 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4087231
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990042
EAN/GTIN:
     4014364001678
Suchbegriffe:
BA-Kolben
AGL
Kerzenlampe
Kronleuchter-Lampe
Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Ohne Tropfen Material: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 85 mm Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990042
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,87*
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.