Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenketten,stahl, galvanisch verz 28*9.0mm, 2,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4089906
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990084
EAN/GTIN:
     4019768073955
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
stahlkette durchmesser 2mm
knotenkette
Knotenketten im HandwerkerkartonMaterial: Stahl, galvanisch verzinkt Breite: 9 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 1750 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990084
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7746*
  
Preis gilt ab 90.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,0546*
€ 1,25497
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,0446*
€ 1,24307
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,9946*
€ 1,18357
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,9646*
€ 1,14787
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,9346*
€ 1,11217
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,7746*
€ 0,92177
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.