Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenketten,stahl, galvanisch verz 31*10.0mm, 2,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4089907
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990085
EAN/GTIN:
     4019768073979
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Knotenketten im HandwerkerkartonMaterial: Stahl, galvanisch verzinkt Breite: 10 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2,2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 2100 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990085
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8652*
€ 1,1052*
Lager 6232
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,8314*
€ 1,1914*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,83239*
€ 1,36239*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,1914*
€ 1,41777
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,0914*
€ 1,29877
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0614*
€ 1,26307
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0214*
€ 1,21547
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,8314*
€ 0,98937
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 35,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.