Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenketten,stahl, galvanisch verz 35*11.0mm, 2,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4089908
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990086
EAN/GTIN:
     4019768073993
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Knotenketten im HandwerkerkartonMaterial: Stahl, galvanisch verzinkt Breite: 11 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 2800 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990086
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1590
30
€ 4,95*
ab € 0,9078*
€ 1,3078*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,8478*
€ 1,4278*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,4278*
€ 1,69908
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,2278*
€ 1,46108
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,1378*
€ 1,35398
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1078*
€ 1,31828
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0578*
€ 1,25878
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8478*
€ 1,00888
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.