Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 1xE27 max. 60W Classic-Design gold S609800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4111681
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     820593
EAN/GTIN:
     4250047736110
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Tischleuchte, gold. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Tischmontage, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: sonstige. Montageart: Standfuß, Schutzklasse: I, Breite: 280 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Gold, mit Dimmer: false, Geeignet für Lampenleistung: 60 W, mit Steckdose: false, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, mit Schalter: true, Biegbar: false, Länge: 280 mm, Höhe/Tiefe: 540 mm, Leuchtmittel: Glühlampe, Art der Leuchte: Wohnraumleuchte, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Wandmontage: false, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
820593
Ident Code:
00820593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,11*
€ 455,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.