Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Indoor 180-S kompl. montiert LUXOMAT UP 230V 180° RW10m IP20 rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4113173
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     INDOOR180-SKOMPLETTMONTIERT
EAN/GTIN:
     4007529921355
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
Abdeckrahmen
Rahmen
präsenzmelder b.e.g
Slave-Gerät, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar Nennspannung: 240 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 87 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 61 mm, Tiefe: 87 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 1 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK05, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Anzahl der Schaltzonen: 150, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 0 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
INDOOR180-SKOMPLETTMONTIERT
Ident Code:
92135
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,65*
€ 74,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,63*
€ 80,32*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 66,03*
€ 83,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,91*
€ 83,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,44*
€ 92,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEG
92631
ab € 6,45*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92141
ab € 5,84*
Zubehör
B. E. G.
92139
ab € 15,67*
Zubehör
B. E. G.
92630
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.