Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 230V PD4-Slave für hohe Hallen weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4113190
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD4-S-GH-AP
EAN/GTIN:
     4007529922659
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g
präsenzmelder
Slave-Gerät speziell für große Höhen, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen. Nennspannung: 240 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 76 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 101 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 30 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 30 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 1 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 14 m, Anzahl der Schaltzonen: 700, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 0 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß Ausführung: Slave
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4-S-GH-AP
Ident Code:
92265
Weitere Suchbegriffe: Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,71*
€ 83,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,70*
€ 87,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,67*
€ 90,01*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 71,79*
€ 92,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,34*
€ 103,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92441
ab € 30,62*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.