Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Präsenzmelder 360W LUXOMAT Deckeneinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4122512
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD9-M-1C-DE-WS
EAN/GTIN:
     4007529929009
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Mini-Präsenzmelder, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung, Manuelles Schalten über Taster möglich, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d.), Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Nennspannung: 240 V, Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 28 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 45 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 165 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 20...1000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 2 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 300 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 78, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 12 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: Master, Schaltversion Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD9-M-1C-DE-WS
Ident Code:
92900
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,01*
€ 82,54*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 71,95*
€ 89,69*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 74,32*
€ 92,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,08*
€ 93,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,69*
€ 102,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92237
ab € 1,48*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92238
ab € 1,48*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.