Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 2000W Luxomat 280° 16A 230V AC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4125360
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     LC-PLUS-280-SW
EAN/GTIN:
     4007529910281
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung, Beweglicher Kugelkopf, Schaltung im Nulldurchgang, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Einfache Montage durch Stecksockel, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux Nennspannung: 240 V, Farbe: schwarz, Breite: 68 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 78 mm, Tiefe: 110 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 9 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Max. Schaltleistung: 2000 W, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...500 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 20 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 2 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 16 min, Geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 620, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 0 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
LC-PLUS-280-SW
Ident Code:
91028
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,08*
€ 72,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,76*
€ 73,72*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 57,34*
€ 74,31*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 60,63*
€ 77,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,21*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92095
ab € 13,87*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92093
ab € 11,81*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.