Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzmodul Eurolite E27 Strobe für Zubehör für Sicherheits- und Rettun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4195386
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG8701912R0001
EAN/GTIN:
     4250959902696
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Stroboskop Blitzer
Warnlampe
Accessories for safety- and escape sign luminaires for Zone 1/2"1flash module Eurolite E27 Strobe for dKLK 23230 V Nennspannung: 230 V, Montageart: Einbau, Leistung: 4,6 J, Stromart: AC, Stromaufnahme: 0,02 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Xenon, Kalottenfarbe: klar, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG8701912R0001
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe 230v, warnlampe, xenon warnleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.