Ex-Motorschutzschalter 16 A, Standard (mit Kabel) für Zone 1/2"1, GHG 635 0.1 A - 0.16 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m Breite: 85 mm, Höhe: 177,4 mm, Tiefe: 129,2 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,03 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,16 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: true, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 110...690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,1...0,16 A, Schutzart (IP): IP66, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,02 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1,56 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG6351220R0001 |
|