Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalter NH Gr.00 AC690V 160A 2-polig Aufbauvariante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4266116
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1.000.140
EAN/GTIN:
     4027597021245
Suchbegriffe:
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh00
sicherungslasttrenner
Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-poliger, 2-poliger und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 00 sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, Polzahl: 2, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 80 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Geeignet für Sicherungseinsätze: NH00, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung: false, Geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH
Produkt Typ:
1.000.140
Ident Code:
H1023001
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 48,03*
€ 62,48*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,33*
€ 68,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,0074*
€ 77,3274*
€ 5,00*
ab € 60,82*
€ 77,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,30*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
M229298
ab € 1,92*
Zubehör
Mersen
K229296
ab € 1,55667*
Zubehör
Mersen
V229282
ab € 2,57*
Zubehör
Mersen
V1033684
ab € 11,77*
Zubehör
Mersen
L1022958
ab € 56,13*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 2,80*
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B659.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
E214594
ab € 6,04*
Zubehör
Mersen
E223702
ab € 3,95*
Zubehör
Mersen
G227867
ab € 5,09*
Zubehör
Mersen
H227868
ab € 5,29*
Zubehör
Mersen
D320163
ab € 21,89*
Zubehör
Mersen
B228460
ab € 7,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.