| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4324314 Herst.-Nr.: 982115.000 EAN/GTIN: 4051859092735 |
| |
|
| | |
| Refraktor Kunststoff (PMMA) klar. Farbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Reflektor, Durchmesser: 570 mm, Höhe/Tiefe: 343 mm, Werkstoff: sonstige, Beschaffenheit der Abdeckung: klar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982115.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,18* | € 122,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,65* | € 122,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 100,11* | € 122,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,50* | € 123,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,73* | € 127,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|