| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4339679 Herst.-Nr.: LS5072RFTSM EAN/GTIN: 4011377149670 |
| |
|
| | |
| inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: ..502 TSA .. in der Serie LS Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 2fach 2 grüne LEDs: Aktorstatus 1 rote LED: Übertragungsstatus Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion Statusanzeige mit LED Integrierter Temperaturfühler Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich) Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer Montageart: Aufputz, Ausführung: Wandsender-Einsatz, Anzahl der Kanäle: 2, Bussystem Funkbus: false, Bussystem LON: false, Transparent: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS5072RFTSM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,87* | € 110,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,97* | € 110,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,43* | € 111,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,44* | € 111,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 102,21* | € 125,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|