Mosaic Rollladen-/Jalousieschalter 6A, 2-modulig, antibakteriell, Steckklemmen, mechanische Verriegelung, Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Schalter 1-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 6 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Anzahl der Tasten: 3, Elektrische und mechanische Verriegelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Elektronisch bedienbar: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP41, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 078705 |
|