| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-4451447 Herst.-Nr.: 079292 EAN/GTIN: 3245060792923 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mosaic TV-Dose 9,52mm 2-modulig Farbe: Aluminium Ausführung: Stichdose, mit Abdeckung: true, Frequenz: 4...2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 1, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 1 dB, Kabelmodemtauglich: false, Fernspeisetauglich: true, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 1,5 dB Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 079292 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |