Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator EC 1-PH 200-277V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4465558
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     RREC315B
EAN/GTIN:
     4010184061236
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
EC-Radial-Rohrventilator zur direkten Montage im Rohrsystem. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlussstutzen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkunsgrad. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 44. Wartungs- und funkstörungsfrei sowie kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Anschluss über serienmäßiger Klemmenkasten (IP54) außen am Gehäuse. Leistungsaufnahme: 0,261 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 257 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 230 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP44, mit thermischem Schutz: true, Durchmesser des Gehäuses: 402 mm, Luftmenge unbelastet: 2031 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: false, Kanaldurchmesser: 315 mm, Max. Lufttemperatur: 60 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
RREC315B
Ident Code:
06123
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, rohrventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 502,42*
€ 586,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,30*
€ 589,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,59*
€ 594,40*
Frei Haus
ab € 589,72*
€ 677,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 611,53*
€ 701,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,17*
€ 834,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,84*
€ 830,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,44*
€ 801,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,97*
€ 774,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.