| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-4465602 Herst.-Nr.: STM2024V2P EAN/GTIN: 4010184010937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrischer Stellmotor mit Federrücklauf zum Öffnen und Schließen der Verschlussklappen JVK mit einem maximalen Drehmoment von 20 Nm und 24 Volt Anschluss. Potentialfreie Meldekontakte für Rückmeldung der Positionen auf und zu sind beliebig einstellbar. Ausführung überlastsicher und wartungsfrei mit Federrücklauf. Steckfunktion für Direktmontage auf der Klappenachse. Mit zwei inte-grierten Hilfsschaltern, einer Verdrehsicherung, einer mechanischer Stellungsanzeige und beigefügtem Drehwinkelbegrenzer. Die manuelle Betätigung und Fixierung erfolgt mittels Handkurbel und Verriegelungsschalter. Ausführung: sonstige, Spannungsart: DC, Bemessungsspannung: 24 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Schutzart (IP): IP54, Nenndrehmoment: 20 Nm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | STM2024V2P | Ident Code: | 01093 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 393,53* | € 481,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 414,23* | € 490,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 413,45* | € 490,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 417,80* | € 498,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 447,07* | € 532,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|