| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4465608 Herst.-Nr.: AMD225/2 EAN/GTIN: 4010184022459 |
| |
|
| | |
| Mitteldruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild gemäß DIN 24155 Bl.3 mit integriertem Nachleitrad. Axiallaufrad aus Kunststoff mit 14 räumlich gekrümmten Schaufeln. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor durch Spannungsreduzierung Drehzahl steuerbar, Thermokontakte, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsaufnahme: 0,25 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 300 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP54, mit thermischem Schutz: true, Durchmesser des Gehäuses: 277 mm, Luftmenge unbelastet: 1950 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Kanaldurchmesser: 225 mm, Max. Lufttemperatur: 60 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AMD225/2 | Ident Code: | 02245 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 525,98* | € 618,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,04* | € 619,79* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,44* | € 623,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 542,87* | € 629,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 603,44* | € 700,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|