Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Mitteldruckventilator 3-PH 400 V, 50 Hz TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4465611
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     AMD280/4
EAN/GTIN:
     4010184022565
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Mitteldruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild gemäß DIN 24155 Bl.3 mit integriertem Nachleitrad. Axiallaufrad aus Kunststoff mit 14 räumlich gekrümmten Schaufeln. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor durch Spannungsreduzierung Drehzahl steuerbar, Thermokontakte, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsaufnahme: 0,1 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 300 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP54, mit thermischem Schutz: true, Durchmesser des Gehäuses: 346 mm, Luftmenge unbelastet: 2000 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Kanaldurchmesser: 280 mm, Max. Lufttemperatur: 60 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
AMD280/4
Ident Code:
02256
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, helios ventilatoren rohrventilator, rohrventilator, axialgebläse 400v, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 595,53*
€ 702,73*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,98*
€ 706,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 626,16*
€ 722,46*
Frei Haus
ab € 637,29*
€ 735,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 690,67*
€ 794,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,63*
€ 945,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,89*
€ 937,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,78*
€ 899,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,11*
€ 870,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,67*
€ 821,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.