| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4465649 Herst.-Nr.: ELSEC60/40/15NC EAN/GTIN: 4010184063568 |
| |
|
| | |
| Ventilatoreinsatz mit Innenfassade und 60/40/15 m³/h Volumenstrom. Alle Leistungsstufen mit einstellbarer Einschaltverzögerung von 0, 45 Sec. und Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 Min. Große Leistungsstufe zusätzlich mit Intervallbetrieb 0, 8, 12, 24 Std.. Spiralgehäuse mit aerodynamisch optimiertem Radial-Laufrad für hohe Druckleistung. Dabei beeindruckend leise dank *ultraSilence* Technologie. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung. Umweltschonender, wirtschaftlicher und energiesparender Motor dank neuer EC Antriebstechnologie. Flache, einzigartige Fassade - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, alpinweiß. Serienmäßig mit Dauerfilter und optischer Filterreinigungsanzeige. Nennstrom: 0,045 A, Montageart: Aufputz/Unterputz, Zusammenstellung: mit Grundlastschaltung, Farbe: weiß, Breite: 260 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 130 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 60 m³/h, Nennweite: 80 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1080 1/min, Fördermitteltemperatur: 0...40 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | ELSEC60/40/15NC | Ident Code: | 06356 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 178,89* | € 218,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,42* | € 219,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 213,92* | € 258,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 218,90* | € 263,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 250,53* | € 299,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|