| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4465650 Herst.-Nr.: ELSEC100NC EAN/GTIN: 4010184063988 |
| |
|
| | |
| Ventilatoreinsatz mit Innenfassade und 100 m³/h Volumenstrom. Leistungsstufe mit einstellbarer Einschaltverzögerung von 0, 45 Sec., Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 Min. und Intervallbetrieb 0, 8, 12, 24 Std.. Spiralgehäuse mit aerodynamisch optimiertem Radial-Laufrad für hohe Druckleistung. Dabei beeindruckend leise dank *ultraSilence* Technologie. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung. Umweltschonender, wirtschaftlicher und energiesparender Motor dank neuer EC Antriebstechnologie. Flache, einzigartige Fassade - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, alpinweiß. Serienmäßig mit Dauerfilter und optischer Filterreinigungsanzeige. Nennstrom: 0,107 A, Montageart: Aufputz/Unterputz, Zusammenstellung: mit Grundlastschaltung, Farbe: weiß, Breite: 260 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 130 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 100 m³/h, Nennweite: 80 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1800 1/min, Fördermitteltemperatur: 0...40 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | ELSEC100NC | Ident Code: | 06398 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,54* | € 208,37* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,93* | € 209,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,31* | € 236,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,58* | € 241,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 230,29* | € 275,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|