Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlukeView Forms Combo Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4567438
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-289/FVF/IR3000
EAN/GTIN:
     0095969799669
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): true, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: true, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,001 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 500 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1350 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 100000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: sonstige, Max. Frequenzmessbereich: 999,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,001 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLK-289/FVF/IR3000
Ident Code:
4699325
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.038,35*
€ 1.092,53*
Frei Haus
ab € 1.035,29*
€ 1.093,47*
Frei Haus
ab € 1.010,98*
€ 1.096,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.056,67*
€ 1.112,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.064,35*
€ 1.127,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,49*
€ 1.341,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,95*
€ 1.335,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,65*
€ 1.306,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,12*
€ 1.286,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,35*
€ 1.266,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.