Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4576019 Herst.-Nr.: 08-221057.002 EAN/GTIN: 4010319506717 |
| |
|
| | |
| Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. Diffusorbefestigung mit Federsystem. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 262 mm, Höhe/Tiefe: 57,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-221057.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,05* | € 27,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,08* | € 27,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,32* | € 28,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,98* | € 28,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,04* | € 29,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|