| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4588115 Herst.-Nr.: FLUKE-17XX-AUX EAN/GTIN: 0095969806091 |
| |
|
| | |
| Aux Eingangsadapter 173X Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bananenkupplung, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 1000 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLUKE-17XX-AUX | Ident Code: | 4717827 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 178,59* | € 182,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,00* | € 188,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,93* | € 188,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,76* | € 190,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,89* | € 200,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|