Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 10W Edst. 3000K 570lm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4589596
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     14673223
EAN/GTIN:
     4251433917304
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Bodenmontage Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 11.8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 710, lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 115°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Breite: 185 mm, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 11,8 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Justierbar: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaubreite: 235 mm, Länge: 185 mm, Werkstoff des Gehäuses: rostfreier Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Einbaulänge: 235 mm, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert, Schlagfestigkeit: IK09, Überrollbar: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP67, mit Leuchtmittel: true, Max. Belastung: 1000 kg, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 11,8 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 710 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbauhöhe/-tiefe: 205 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
14673223
Ident Code:
14673223
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,40*
€ 265,33*
Frei Haus
ab € 222,10*
€ 268,44*
Frei Haus
ab € 223,22*
€ 271,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,92*
€ 276,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,92*
€ 301,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.