| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4589688 Herst.-Nr.: 82032170 EAN/GTIN: 4251433915997 |
| |
|
| | |
| Einputzring, rund, für rahmenlosen Einbau, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einputzring für Deckeneinbauleuchten COUPLED als Basis für 12630/12635, 12632/12634 und 12631/12633. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium. Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Einbaurahmen, Durchmesser: 85 mm, Werkstoff: Aluminium, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 82032170 | Ident Code: | 82032170 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,49* | € 15,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 19,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,57* | € 19,39* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,87* | € 19,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,53* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|