| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4603913 Herst.-Nr.: 701103.002 EAN/GTIN: 4051859039921 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 56 mm, Höhe: 36 mm, Form: sonstige, Einbaubreite: 42 mm, Busfähig: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Aluminium, Aufbau: false, Einbau: true, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 3680 W, Nennspannung: 0...250 V, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 701103.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 84,55* | € 107,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 84,64* | € 107,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,50* | € 110,31* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,77* | € 116,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,94* | € 116,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|