Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4670743 Herst.-Nr.: SPM620S2 EAN/GTIN: 4032248699001 |
| |
|
| | |
| Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt. Breite: 10 mm, Höhe: 11,2 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SPM620S2 | Ident Code: | 0935130000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 6,5975* | € 9,2275* | | | | Lager 6232 | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 9,26* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 6,71* | € 9,39* | | | | | | | | 4 | | € 3,90* | ab € 6,7975* | € 9,5075* | | | | | 64 Tage | | | 4 | | € 4,45* | ab € 6,95* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 37,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|