Leiterplattenklemme, Raster in mm: 5.08 mm, Polzahl: 2, Leiterabgangsrichtung: 180°, Lötstiftlänge: 4.5 mm, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: schwarz, Leiteranschlusstechnik: TOP Anschluss, Montage auf der Leiterplatte: Lötanschluss , Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.1 mm², Blockbauweise , Box Gehäusefarbe: schwarz, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP20, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LMT5.08/02/180G3.2SNBKPRT | Ident Code: | 1005530000 |
|