Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6 mm², 630 V, 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4672261
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WTL6/1EN
EAN/GTIN:
     4032248592166
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 7,9 mm, Höhe: 68,5 mm, Tiefe: 47,5 mm, Bemessungsspannung: 630 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung der Längstrennung: gleitend, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 41 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WTL6/1EN
Ident Code:
1934810000
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,65769*
€ 3,10769*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6852*
€ 3,1352*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7932*
€ 3,2332*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,27*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8675*
€ 3,3075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3075*
€ 3,93593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8675*
€ 3,41233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 165,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0335700000
ab € 0,61773*
Zubehör
Weidmüller
0335600000
ab € 0,61773*
Zubehör
Weidmüller
0335800000
ab € 0,61773*
Zubehör
Weidmüller
0334700000
ab € 0,34728*
Zubehör
Weidmüller
1938790000
ab € 0,53691*
Zubehör
Weidmüller
1936240000
ab € 0,53691*
Zubehör
Weidmüller
1936250000
ab € 0,53691*
Zubehör
Weidmüller
1936280000
ab € 0,5382*
Zubehör
Weidmüller
1071080000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1071020000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1071030000
ab € 0,7982*
Zubehör
Weidmüller
1847790000
ab € 70,04*
Zubehör
Weidmüller
1847760000
ab € 1,4082*
Zubehör
Weidmüller
1847770000
ab € 70,23*
Zubehör
Weidmüller
1312540000
ab € 82,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.