Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Raster in mm: 10.16 mm, Polzahl: 3, Abgangswinkel: 90°, Kontaktoberfläche: vergoldet, Farbe: schwarz, Box Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 10,16 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 10,16 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SU10.16HP/03/90SF3.5AUBKBX | Ident Code: | 1967130000 |
|