Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer (unbestückt), Breite: 530 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4673778
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     PLASTICCASE
EAN/GTIN:
     4032248671328
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Unbestückter Werkzeugkoffer Farbe: sonstige, Breite: 530 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 310 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PLASTICCASE
Ident Code:
9204580000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,52*
€ 266,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,17*
€ 273,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,50*
€ 276,88*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,79*
€ 280,39*
Frei Haus
ab € 250,72*
€ 290,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.