Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP 5 .08mm, Schraubanschluss, Steckverbi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4673835
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RSM-1624V(-/+)1COS
EAN/GTIN:
     4032248150922
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
Übergabemodul
- Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 267 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 68 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RSM-1624V(-/+)1COS
Ident Code:
9444610000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller relaissockel, relaissockel, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,24*
€ 244,73*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,06*
€ 246,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,41*
€ 247,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,16*
€ 253,59*
Frei Haus
ab € 223,88*
€ 265,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.