Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP 5 .08mm, Schraubanschluss, Steckverbi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4673841
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RSM-16FOR1COS
EAN/GTIN:
     4032248252848
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
Übergabemodul
- Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 263 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RSM-16FOR1COS
Ident Code:
9445140000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller relaissockel, relaissockel, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 335,02*
€ 396,25*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,61*
€ 398,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 335,94*
€ 400,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 346,27*
€ 410,16*
Frei Haus
ab € 498,85*
€ 580,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,25*
€ 471,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.