Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP 5 .08mm, Schraubanschluss, 2 x Steckv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4673844
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RSM-32FUS1COS
EAN/GTIN:
     4032248252886
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
Übergabemodul
- Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 511 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RSM-32FUS1COS
Ident Code:
9445220000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller relaissockel, relaissockel, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 487,65*
€ 562,78*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,32*
€ 565,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 492,92*
€ 568,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 505,16*
€ 582,73*
Frei Haus
ab € 530,37*
€ 611,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,78*
€ 669,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,43*
€ 664,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,37*
€ 634,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.