Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 230 V UC +5%/ -1 0%, Gleichrichter, 1 Schließer (T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4677194
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TOS230VUC230VAC1A
EAN/GTIN:
     4032248909018
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 1 A, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Art des Digitalausgangs: sonstige, Eingangsspannung: 207...241,5 V, Ausgangsspannung: 24...240 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TOS230VUC230VAC1A
Ident Code:
1127470000
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Triac, weidmüller halbleiterrelais, ly relais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 23,51*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,72*
€ 23,88*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 25,06*
€ 27,64*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,50*
€ 28,72*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 29,36*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.