Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,5-16mm² grau Push-in-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4745432
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT10
EAN/GTIN:
     4046356494816
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 10,15 mm, Höhe: 67,7 mm, Tiefe: 49,55 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT10
Ident Code:
3212120
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1937*
€ 1,5137*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19381*
€ 1,51381*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2213*
€ 1,5413*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,09*
€ 1,56*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2834*
€ 1,6034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6034*
€ 1,90805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4934*
€ 1,77715
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2834*
€ 1,52725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3212057
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.