Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4776589 Herst.-Nr.: NSYTRR44DPE EAN/GTIN: 3606480532795 |
| |
|
| | |
| Linergy Erdungsklemme, 4mm², zwei Ebenen, 1x1, Feder, grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 6,2 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 92,4 mm, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTRR44DPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 303,4825* | € 353,7125* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,86* | € 356,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 314,72* | € 364,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 347,30* | € 401,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,00* | € 401,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|