| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4825499 Herst.-Nr.: 70360.002 EAN/GTIN: 4010319099745 |
|
|
| | |
| Zubehör: Einbaudose für Punktauslass. Gehäuse Kunststoff. Geeignet fürDeckenstärken 0 mm bis 35 mm. Farbe: weiß, Höhe: 60 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Einbaugehäuse, Durchmesser: 130 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 70360.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,01* | € 21,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,99* | € 21,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,55* | € 21,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,64* | € 21,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,53* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|