Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP mit HF-Technik 5s-25Min. IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4830152
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     HF-H-MD1-STANDARD
EAN/GTIN:
     4007529944316
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten, Temperaturunabhängige Detektion, Detektion durch diverse Materialien möglich, Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über DIP-Schalter einstellbar Nennspannung: 230 V, Farbe: weiß, Breite: 53 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 26 mm, Tiefe: 103 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Schaltleistung: 1000 W, Temperatur: -35...70 °C, Werkstoff: Kunststoff, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 16 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 3 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 25 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 200, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 0 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: hochfrequent, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Reichweite (Radius): 8 Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
HF-H-MD1-STANDARD
Ident Code:
94431
Weitere Suchbegriffe: b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,01*
€ 85,81*
24 Tage
nicht lagernd
45
€ 4,95*
ab € 77,70*
€ 88,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,15*
€ 94,62*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 78,36*
€ 98,72*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 85,21*
€ 107,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.