Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenhülse 65mm Kunststoff weiss f.E14 ohne Tropfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4841196
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     106799
EAN/GTIN:
     4019768058235
Suchbegriffe:
BA-Kolben
AGL
Kerzenlampe
Kronleuchter-Lampe
Kerzenhülsen für E14-Kerzenfassungen Höhe: 65 mm, ohne Tropfen Material: Kunststoff, weiß Gewicht: 6,5 g Typ: 05313 Farbe: weiß, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
106799
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,65*
€ 1,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,29*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 0,78*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.