| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4842780 Herst.-Nr.: 990134 EAN/GTIN: 4019768034949 |
| |
|
| | |
| Baldachin Material: PE, NYLHYGrundfläche: Ø 64 mmHöhe: 68 mm Auslass: Ø 13 mm, schwarz Farbe: schwarz, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 990134 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,38* | € 2,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,52* | € 2,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,79* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|